曜日別特売

ルートストッパー Ver3

ルートストッパー Ver3 - 谷口産業

強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。

用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン厚さ(mm)0.88
関連資料:(0.37MB)
注意
※接合部は十分に重合わ幅をとり(1m程度)必ずシートの内外両側を専用接続テープで固定してください。
※地表から5cm~10cm程度出るように設置すると、より効果的です。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
全6種類を絞り込む
幅(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841740TBS-60-20 幅0.6m×20m1巻(20m)200.6
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841749TBS-60-10 幅0.6m×10m1巻(10m)100.6
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841758TBS-90-20 幅0.91m×20m1巻(20m)200.91
54,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841767TBS-90-10 幅0.91m×10m1巻(10m)100.91
27,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841776TBS-120-20 幅1.2m×20m1巻(20m)201.2
72,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841785TBS-120-10 幅1.2m×10m1巻(10m)101.2
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする