植樹防根シート

植樹防根シート - 谷口産業

屋上緑化の耐根用として最適です。強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。

用途根茎調整用資材です。屋上緑化の根茎の侵入を防ぐ為に使用します。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.3長さ(m)50質量(g/m2)275内容量1個(50m)
注意
※RC-3の固定には、専用ブチルゴム両面テープをご使用ください。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841810RC-3 幅1m×50m1
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841819RC-3 幅2m×50m2
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする