谷口産業
植樹防草シートNo. 2
ポリエステル製の不織布で透水性、通気性に優れています。砂利の隙間からの雑草の発生や、降雨後のぬかるみなどを防止します。比較的薄いシートであるので地表面にシートを敷くと長期間の使用は出来ません。
用途
芝生や玉砂利などの下敷きとして最適です。
材質
ポリエステル長繊維不織布
厚さ(mm)
0.37
色
グレー
質量(g/m
2
)
100
引裂強度(N)
タテ25:ヨコ20
引張強度(N)
タテ160:ヨコ80
遮光率(%)
0.85
耐候年数(年)
約10(下敷きの場合)
関連資料:
(0.17MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58841320
No.2-1 幅1m×200m
1巻(200m)
200
1
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841329
No.2-1 幅1.5m×200m
1巻(200m)
200
1.5
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841338
No.2-1 幅2m×200m
1巻(200m)
200
2
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841347
No.2-2 幅1m×50m
1巻(50m)
50
1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841356
No.2-2 幅1.5m×50m
1巻(50m)
50
1.5
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841365
No.2-2 幅2m×50m
1巻(50m)
50
2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。