植樹防草シートT-1

植樹防草シートT-1 - 谷口産業植樹防草シートT-1 - 谷口産業

高密度ながら特殊柔軟加工によって現場の凹凸に馴染みやすいです。表面繊維の毛羽立ちを抑え、シート上に堆積する砂埃が減少します。高密度でシート自体の強度が優れておりイネ科など強雑草も抑制できます。大き目のハサミやカッター等でカットが可能です。

用途イネ科など強雑草にも対応する中期間の雑草防止に使用します。材質高密度ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)1グリーン長さ(m)50質量(g/m2)300引裂強度(N)タテ140:ヨコ160引張強度(N)タテ900:ヨコ800遮光率(%)0.999内容量1巻(50m)
関連資料:(0.42MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841198T-1-♯1000 幅1m×50m1
31,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841207T-1-♯2000 幅2m×50m2
62,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする