曜日別特売

植樹防草シートハードタイプ

植樹防草シートハードタイプ - 谷口産業植樹防草シートハードタイプ - 谷口産業

貫通抵抗性が優れているので強雑草(※イネ科)を抑えるのに最適です。(※イネ科に対応するのはSH-200、SH-260)砕石路盤などの下敷きで※重機や※軽車両の乗り入れも可能です。(※重機の乗り入れ可能・・・SH-260、※軽車両の乗り入れ可能・・・SH-200)※重機、軽車両が乗り入れる場合は、砕石路盤の厚みを10cm以上でご設計下さい。軽量で施工性にも優れています。

用途耐久性のあるシートで砕石の下敷きとして使用します。材質ポリエステル長繊維不織布黒色長さ(m)100耐候年数(年)約10(下敷きの場合)内容量1巻(100m)
関連資料:(0.29MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g/m2)
引張強度(N)
遮光率(%)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841417SH150 幅2m×100m0.4150タテ500:ヨコ3000.9952
90,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841426SH150 幅1m×100m0.4150タテ500:ヨコ3000.9951
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841435SH200 幅2m×100m0.5200タテ700:ヨコ3500.9992
116,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841451SH200 幅1m×100m0.5200タテ700:ヨコ3500.9991
58,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841460SH260 幅2m×100m0.6260タテ800:ヨコ5000.9992
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841469SH260 幅1m×100m0.6260タテ800:ヨコ5000.9991
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする