曜日別特売

音声操作防災LED電球

音声操作防災LED電球 - ビザイア音声操作防災LED電球 - ビザイア音声操作防災LED電球 - ビザイア音声操作防災LED電球 - ビザイア音声操作防災LED電球 - ビザイア

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
音声操作で簡単にコントロール。「ライトをつけて」などの声かけで、点灯・消灯・調光が可能。
調光・調色が変えられる電球。調光5段階、調色3色でスタイルに合わせて変更可能。
最大12時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大12時間の明るさを提供。
SOS信号機能搭載。「助けて」と呼びかけると、光と音で救助信号を72時間発信。

付属品吊下げフックホワイト質量(g)136消費電力(W)8幅(cm)6.6口金E26入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計)高さ(cm)13.5充電時間(時間)6-14時バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000配光角度(°)180明るさ(Lm)5段階:100-780奥行き(cm)6.6充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)12内容量1箱(6個)
関連資料:(3.58MB) (1.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840918BB-01A
27,162
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする