曜日別特売

50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK

50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK - ローズ産業50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK - ローズ産業50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK - ローズ産業50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK - ローズ産業50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK - ローズ産業

内側カラーコーティングの晴雨兼用傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。こだわりの竹素材の持ち手

本体寸法(mm)奥50・横80・縦690パッケージサイズ(mm)横80・縦690製品質量(g)260素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884339552500401
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする