ローズ産業
50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 NV
内側カラーコーティングの晴雨兼用傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。こだわりの竹素材の持ち手
本体寸法(mm)
奥50・横80・縦690
パッケージサイズ(mm)
横80・縦690
製品質量(g)
260
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843411
52500402
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください