曜日別特売

53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK

53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK - ローズ産業53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK - ローズ産業53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK - ローズ産業53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK - ローズ産業

携帯に便利な晴雨兼用傘。収納時の傘の厚みを半分に。超コンパクトスリムデザイン。バッグの隙間にスッポリ入る大きさ。一級遮光、UVカット率99.99%、耐風傘仕様

本体寸法(mm)奥50・横70・縦190パッケージサイズ(mm)横70・縦190製品質量(g)220素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884363961531001
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする