ローズ産業
60cmジェムブレラ12本骨 GY
~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー12本骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。
本体寸法(mm)
奥50・横100・縦830
パッケージサイズ(mm)
横100・縦830
製品質量(g)
490
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844321
11602620
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください