60cmジェムブレラ12本骨 PI

60cmジェムブレラ12本骨 PI - ローズ産業60cmジェムブレラ12本骨 PI - ローズ産業60cmジェムブレラ12本骨 PI - ローズ産業60cmジェムブレラ12本骨 PI - ローズ産業60cmジェムブレラ12本骨 PI - ローズ産業

~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー12本骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。

本体寸法(mm)奥50・横100・縦830パッケージサイズ(mm)横100・縦830製品質量(g)490素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884429611602611
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする