ローズ産業
65cmブルー骨ABJP バイアス BK
色鮮やか!骨が青いジャンプ傘。紫外線防止効果発揮強力撥水
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦920
パッケージサイズ(mm)
横120・縦920
製品質量(g)
480
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842835
35654901
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください