ローズ産業
65cmブルー骨ミニ エンボス BK
色鮮やか!骨が青い折たたみ傘。紫外線防止効果発揮強力撥水。開閉時に爪を傷つけない安全ろくろ採用
本体寸法(mm)
奥60・横60・縦280
パッケージサイズ(mm)
横60・縦280
製品質量(g)
270
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842860
61654801
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください