ローズ産業
70cmコムデコムカーボン骨無地手開き BK
カーボン骨仕様で300gの超軽量!
本体寸法(mm)
奥50・横110・縦920
パッケージサイズ(mm)
横110・縦920
製品質量(g)
300
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842790
51700501
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください