ローズ産業
RIC55cm折ジャン無地フリル NV
長傘と同じように開くスライド折たたみジャンプ傘UVカット・耐風仕様・晴雨兼用。
本体寸法(mm)
奥80・横80・縦430
パッケージサイズ(mm)
横80・縦430
製品質量(g)
290
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル(UV+超撥水加工生地)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842695
61553202
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください