ローズ産業
RIC55cm耐風楽ジャンミモザトップレス折り OF
折傘なのに楽々ジャンプ傘。風に強い耐風仕様
本体寸法(mm)
奥90・横90・縦440
パッケージサイズ(mm)
横90・縦440
製品質量(g)
260
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842765
61556809
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください