ローズ産業
RIC婦人60cmミニフラット無地 SX
収納しやすいスリムデザインのフラット型折りたたみ傘。強風でも壊れにくい耐風骨仕様。
本体寸法(mm)
奥40・横70・縦260
パッケージサイズ(mm)
横70・縦260
製品質量(g)
225
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル(UV+超撥水加工生地)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842476
61605521
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください