ローズ産業
RIC晴雨60cm丸ミニ無地 NV
シンプルデザイン晴雨兼用傘。遮光・遮蔽99%。遮熱効果。
本体寸法(mm)
奥70・横70・縦260
パッケージサイズ(mm)
横70・縦260
製品質量(g)
235
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843596
61601102
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください