ローズ産業
RIC男女兼用晴兼65cmBJ無地 WH
男女兼用晴雨兼用傘。遮光遮蔽99%。グラスファイバー骨で、軽量・耐風。
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦880
パッケージサイズ(mm)
横120・縦880
製品質量(g)
450
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843578
31653008
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください