ローズ産業
コムデコム60cmミニ傘エンボス柄 BK
~COMME des COMME~ コムデコム風に強い耐風仕様。
本体寸法(mm)
奥60・横60・縦280
パッケージサイズ(mm)
横60・縦280
製品質量(g)
220
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843989
61604301
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください