ローズ産業
フローレンスケリー晴雨55cmミニヒートカット BK
ヒートカット加工を施した晴雨兼用傘。軽量で、収納時もスリム。携帯に便利
本体寸法(mm)
奥60・横60・縦250
パッケージサイズ(mm)
横60・縦250
製品質量(g)
210
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843246
61559501
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください