ローズ産業
フローレンスケリー晴雨60cmBJヒートカット BK
晴雨兼用傘。一級遮光UVカット99.9%ワンタッチのジャンプ式60cmの大寸サイズ。
本体寸法(mm)
奥50・横90・縦820
パッケージサイズ(mm)
横90・縦820
製品質量(g)
410
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843070
82601201
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください