ローズ産業
婦人50cmT/C晴兼 光跡
晴雨兼用和柄傘 UVカット率97%以上竹素材の持ち手
本体寸法(mm)
奥50・横90・縦700
パッケージサイズ(mm)
横90・縦700
製品質量(g)
260
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル80%・コットン20%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842948
51501514
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください