曜日別特売

婦人50cmT/C晴兼 枠取り鉄線花

婦人50cmT/C晴兼 枠取り鉄線花 - ローズ産業婦人50cmT/C晴兼 枠取り鉄線花 - ローズ産業婦人50cmT/C晴兼 枠取り鉄線花 - ローズ産業

晴雨兼用和柄傘 UVカット率97%以上竹素材の持ち手

本体寸法(mm)奥50・横90・縦700パッケージサイズ(mm)横90・縦700製品質量(g)260素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル80%・コットン20%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884293951501512
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする