ローズ産業
婦人50cmミニT/C晴兼 ささめごと
晴雨兼用和柄の折たたみ傘 UVカット率97%以上竹素材の持ち手
本体寸法(mm)
奥70・横70・縦260
パッケージサイズ(mm)
横70・縦260
製品質量(g)
235
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル80%・コットン20%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842991
63501504
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください