ローズ産業
婦人晴雨65cmBJシルクすずらん OF
大きいサイズの晴雨兼用傘。珍しい65cmサイズ。深張り仕様(深めのシルエット)で、しっかり日差しを防ぐ
本体寸法(mm)
奥50・横90・縦860
パッケージサイズ(mm)
横90・縦860
製品質量(g)
470
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843149
35650309
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください