曜日別特売

デジタルバッテリーテスター

デジタルバッテリーテスター - MIDTRONICS(ミドトロニクス)

バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。

仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17材質ABSプラスティック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)使用可能温度範囲-18~50℃適合バッテリー12V自動車バッテリ内容量1台
関連資料:(0.21MB)
注意
※CCAの測定値は、メーカーおよび測定機器により異なります。
※ミドトロニクスによるCCAデータはBCI(国際バッテリー協議会)テスト基準に基づき測定・算出されています。
※【別売】ビニールケース・専用点検シール
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850508PBT-300
73,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする