曜日別特売

バッテリーアナライザー

バッテリーアナライザー - MIDTRONICS(ミドトロニクス)

最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。
MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。
従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。
車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。
ワンクリックでシステムテストが可能。
データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。

仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35質量(g)840規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー電源充電式内臓バッテリーバッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240適合バッテリー12V自動車バッテリ-内容量1台
関連資料:(0.52MB)
注意
※CCAの測定値は、メーカーおよび測定機器により異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850526MVT-100P
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする