SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック・バーブ継手付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58856641
AF40-02-7W-40-D
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください