仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN)ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形形式エアクッションチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有取出方向横取出ポートねじの種類ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100);エアクッション:M5×0.8(Φ20,Φ25),Rc(Φ32-Φ100).適正電圧(V)DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号なし内容量1個