CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58856625
品番
CDG1TA32-50Z1-H7A1L
参考基準価格(税別)¥16,620販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN)
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
形式
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
取出方向
横取出
ポートねじの種類
ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100);エアクッション:M5×0.8(Φ20,Φ25),Rc(Φ32-Φ100).
適正電圧(V)
DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
シリンダ追記号
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする