ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。
USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。
スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。
滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。
USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。
HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。
省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1内容量1個