コードレスハンディクリーナー

コードレスハンディクリーナー - フカイ工業

デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。
・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー
・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能
・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分
・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属
・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付

付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)160m充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924069FC-BD101
10,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする