アイリスオーヤマ
カセットコンロ炉端焼き
ご家庭で手軽に卓上で炉端焼きが楽しめるカセットコンロです。
適合
カセットコンロ炉端焼き網 IGC-R1-YA、カセットコンロ炉端焼き網 金具セット IGC-R1-YAS
色
チャコール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399×218×121
容器
(ボンベ)IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
安全装置
圧力感知ガス通路遮断方式
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
約152(周囲温度20℃)
燃焼性
【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約1時間38分(※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933056
IGC-R1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください