マークテック
洗浄剤/除去剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品
用途
金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928470
ER-STⅡ 450型
1本
225mL
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
58928479
ER-STⅡ 450型 1箱(6本)
1箱
1350mL
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
58928488
ER-STⅡ 450型 1箱(12本)
1箱
2700mL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
58928497
ER-STⅡ 600型
1本
300mL
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
58928506
ER-STⅡ 600型 1箱(6本)
1箱
1800mL
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
58928515
ER-STⅡ 600型 1箱(12本)
1箱
3600mL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
58928531
ER-STⅡ 18L
1缶
18000mL
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください