マークテック
洗浄剤/除去剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
危険物の数量・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
危険物の数量
1350mL
注文コード
58928479
品番
ER-STⅡ 450型 1箱(6本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品
用途
金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険物の数量
1350mL
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性