ER-STⅡ 600型 洗浄剤/除去剤 マークテック 58928497

洗浄剤/除去剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は危険物の数量・内容量が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
危険物の数量
300mL
注文コード
58928497
品番
ER-STⅡ 600型
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品

用途
金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険物の数量
300mL
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする