曜日別特売

カラフルハット

カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルハット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ダンスにぴったりなカラフルな帽子
頭囲約55cm
材質:PP,ポリエステル。サイズ:Φ260×約110mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、ポリエステル寸法(mm)約Φ260×110頭囲(cm)約53内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893680918916
350
237
261(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893681818917
350
237
261(税込)
4日以内出荷
返品不可
5893682718918
350
237
261(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする