フローバル
メス オス ニップル
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064909
OJ-NC 1/8X1/8
23
9
5
【Rc×R】1/8×1/8
【H】14
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
59064918
OJ-NC 1/4X1/8
28
10
5
【Rc×R】1/4×1/8
【H】17
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
59064927
OJ-NC 1/4X1/4
31
13
7
【Rc×R】1/4×1/4
【H】17
¥
282
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
59064936
OJ-NC 3/8X1/8
31
10
5
【Rc×R】3/8×1/8
【H】22
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
59064945
OJ-NC 3/8X1/4
34
13
7
【Rc×R】3/8×1/4
【H】22
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
59064961
OJ-NC 3/8X3/8
36
15
9
【Rc×R】3/8×3/8
【H】22
¥
396
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
59064970
OJ-NC 1/2X1/4
37
13
7
【Rc×R】1/2×1/4
【H】27
¥
516
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
59064979
OJ-NC 1/2X3/8
39
15
9
【Rc×R】1/2×3/8
【H】27
¥
506
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
59064988
OJ-NC 1/2X1/2
41
17
12
【Rc×R】1/2×1/2
【H】27
¥
522
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
59064997
OJ-NC 3/4X3/8
42
15
9
【Rc×R】3/4×3/8
【H】32
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
59065006
OJ-NC 3/4X1/2
44
17
12
【Rc×R】3/4×1/2
【H】32
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
59065015
OJ-NC 3/4X3/4
46
19
16
【Rc×R】3/4×3/4
【H】32
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
59065031
OJ-NC 1”X1/2
49
17
12
【Rc×R】1”×1/2
【H】41
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
59065040
OJ-NC 1”X3/4
51
19
16
【Rc×R】1”×3/4
【H】41
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
59065049
OJ-NC 1”X1”
53
21
20
【Rc×R】1”×1”
【H】41
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください