フローバル
ブッシュ
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
全10種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
選択してください
【H】17
【H】19
【H】24
【H】30
【H】36
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
L1
L2
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064805
OJ-M 1/4X1/8
17
12
【R×Rc】1/4× 1/8
【H】17
¥
202
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
59064821
OJ-M 3/8X1/8
18
13
【R×Rc】3/8× 1/8
【H】19
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
59064830
OJ-M 3/8X1/4
18
13
【R×Rc】3/8× 1/4
【H】19
¥
202
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
59064839
OJ-M 1/2X1/4
21
16
【R×Rc】1/2× 1/4
【H】24
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
59064848
OJ-M 1/2X3/8
21
16
【R×Rc】1/2× 3/8
【H】24
¥
282
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
59064857
OJ-M 3/4X1/4
24
18
【R×Rc】3/4× 1/4
【H】30
¥
442
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
59064866
OJ-M 3/4X3/8
24
18
【R×Rc】3/4× 3/8
【H】30
¥
442
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
59064875
OJ-M 3/4X1/2
24
18
【R×Rc】3/4× 1/2
【H】30
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
59064891
OJ-M 1”X1/2
27
20
【R×Rc】1”× 1/2
【H】36
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
59064900
OJ-M 1”X3/4
27
20
【R×Rc】1”× 3/4
【H】36
¥
522
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください