フローバル
メスティー
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
ΦD
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065661
OJ-FTCM 1/8
12
18
14
【Rc】1/8
【H】14
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
59065670
OJ-FTCM 1/4
15
24
19
【Rc】1/4
【H】19
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
59065679
OJ-FTCM 3/8
17
27
24
【Rc】3/8
【H】24
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
59065688
OJ-FTCM 1/2
22
33
27
【Rc】1/2
【H】27
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
59065697
OJ-FTCM 3/4
27
34
32
【Rc】3/4
【H】32
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
59065706
OJ-FTCM 1”
33
43
41
【Rc】1”
【H】41
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください