フローバル
メスオスエルボ
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
Φd
ΦD
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065539
OJ-FLCM 1/8
21
12
4
14
【Rc×R】1/8
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
59065548
OJ-FLCM 1/4
27
15
7
19
【Rc×R】1/4
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
59065557
OJ-FLCM 3/8
32
17
9
24
【Rc×R】3/8
¥
860
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
59065566
OJ-FLCM 1/2
38
22
12
27
【Rc×R】1/2
¥
1,070
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
59065575
OJ-FLCM 3/4
44
27
16
32
【Rc×R】3/4
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
59065591
OJ-FLCM 1”
48
32
20
41
【Rc×R】1”
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください