フローバル
メスエルボ
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
全6種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
選択してください
【H】14
【H】19
【H】24
【H】27
【H】32
【H】41
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
A
B
ΦD
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065600
OJ-FLBM 1/8
18
12
14
【Rc】1/8
【H】14
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
59065609
OJ-FLBM 1/4
24
15
19
【Rc】1/4
【H】19
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
59065618
OJ-FLBM 3/8
27
17
24
【Rc】3/8
【H】24
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
59065627
OJ-FLBM 1/2
34
22
27
【Rc】1/2
【H】27
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
59065636
OJ-FLBM 3/4
40
27
32
【Rc】3/4
【H】32
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
59065645
OJ-FLBM 1”
43
32
41
【Rc】1”
【H】41
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください