フローバル
径違いソケット
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。
全10種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
選択してください
【H】19
【H】22
【H】27
【H】36
【H】41
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
L1
L2
ΦD
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065180
OJ-OB 1/4X1/8
24
7
18.5
【Rc1×Rc2】1/4×1/8
【H】19
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
59065189
OJ-OB 3/8X1/8
28
8
21.5
【Rc1×Rc2】3/8×1/8
【H】22
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
59065198
OJ-OB 3/8X1/4
28
8
21.5
【Rc1×Rc2】3/8×1/4
【H】22
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
59065207
OJ-OB 1/2X1/4
34
10
26.5
【Rc1×Rc2】1/2×1/4
【H】27
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
59065216
OJ-OB 1/2X3/8
34
10
26.5
【Rc1×Rc2】1/2×3/8
【H】27
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
59065225
OJ-OB 3/4X1/4
40
12
35.5
【Rc1×Rc2】3/4×1/4
【H】36
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
59065241
OJ-OB 3/4X3/8
40
12
35.5
【Rc1×Rc2】3/4×3/8
【H】36
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
59065250
OJ-OB 3/4X1/2
40
12
35.5
【Rc1×Rc2】3/4×1/2
【H】36
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
59065259
OJ-OB 1”X1/2
44
12
40.5
【Rc1×Rc2】1”×1/2
【H】41
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
59065268
OJ-OB 1”X3/4
44
12
40.5
【Rc1×Rc2】1”×3/4
【H】41
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください