曜日別特売

六角ソケット

六角ソケット - フローバル六角ソケット - フローバル六角ソケット - フローバル

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20C内容量1個
注意
※写真は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
Φd
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065119OJ-OAH 1/820-8.2【Rc】1/8【H】14
260
239
263(税込)
4日以内出荷
59065128OJ-OAH 1/425-11【Rc】1/4【H】19
300
279
307(税込)
4日以内出荷
59065137OJ-OAH 3/830-14.5【Rc】3/8【H】22
370
339
373(税込)
4日以内出荷
59065146OJ-OAH 1/235-18【Rc】1/2【H】27
470
429
472(税込)
4日以内出荷
59065155OJ-OAH 3/440-23.5【Rc】3/4【H】36
770
699
769(税込)
4日以内出荷
59065171OJ-OAH 1”45-29.5【Rc】1”【H】41
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする