六角径違いソケット

六角径違いソケット - フローバル六角径違いソケット - フローバル六角径違いソケット - フローバル

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20C内容量1個
注意
※写真は代表画像です。
全10種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
L
接続ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065277OJ-OBH 1/4X1/825【Rc1×Rc2】1/4×1/8【H】19
300
279
307(税込)
4日以内出荷
59065286OJ-OBH 3/8X1/830【Rc1×Rc2】3/8×1/8【H】22
390
359
395(税込)
4日以内出荷
59065295OJ-OBH 3/8X1/430【Rc1×Rc2】3/8×1/4【H】22
370
339
373(税込)
4日以内出荷
59065311OJ-OBH 1/2X1/435【Rc1×Rc2】1/2×1/4【H】27
490
449
494(税込)
4日以内出荷
59065320OJ-OBH 1/2X3/835【Rc1×Rc2】1/2×3/8【H】27
490
449
494(税込)
4日以内出荷
59065329OJ-OBH 3/4X1/440【Rc1×Rc2】3/4×1/4【H】36
950
859
945(税込)
4日以内出荷
59065338OJ-OBH 3/4X3/840【Rc1×Rc2】3/4×3/8【H】36
770
699
769(税込)
4日以内出荷
59065347OJ-OBH 3/4X1/240【Rc1×Rc2】3/4×1/2【H】36
750
679
747(税込)
4日以内出荷
59065356OJ-OBH 1”X1/245【Rc1×Rc2】1”×1/2【H】41
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
59065365OJ-OBH 1”X3/445【Rc1×Rc2】1”×3/4【H】41
1,220
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする