ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh

ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh - OUKITEL

家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。
5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。
リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。
UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。
AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。
災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。

質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063125P5000Pro
オープン
576,345
633,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする