ソーラーパネル200W

ソーラーパネル200W - OUKITELソーラーパネル200W - OUKITELソーラーパネル200W - OUKITELソーラーパネル200W - OUKITELソーラーパネル200W - OUKITELソーラーパネル200W - OUKITEL

200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。
単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。
軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。
キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。

仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21電圧(V)21最大出力(W)200±5%電力(W)200本体質量(kg)8.7変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)24.7±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:21±5%動作電流(A)最大出力:9.6A±5%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59063098PV200
オープン
68,909
75,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする