曜日別特売

OGM OceanSnap

OGM OceanSnap - スタジオオーシャンマーク

クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。
Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!
※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59072539OS8BB(2個)165 / 75
オープン
取扱い終了
返品不可
59072548OS7BB(2個)128 / 58
オープン
取扱い終了
返品不可
59072557OS6BB(3個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59072566OS5H BB(3個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59072575OS4BB(3個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59072591OS3BB(4個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59072600OS3W-BB(3個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59072609OS3SBB(4個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59072618OS2SBB(4個)214 / 97
オープン
取扱い終了
返品不可
59072627OS8(3個)165 / 75
オープン
取扱い終了
返品不可
59072636OS7(4個)128 / 58
オープン
取扱い終了
返品不可
59072645OS6(5個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59072661OS5H(7個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59072670OS4(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59072679OS3(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59072688OS3S(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59072697OS2S(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59072706OS5-GM(7個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59072715OS4-GM(8個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59072731OS3-GM(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59072740OS3S-GM(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59075960OS8BB(2個)165 / 75
オープン
取扱い終了
返品不可
59075969OS7BB(2個)128 / 58
オープン
取扱い終了
返品不可
59075978OS6BB(3個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59075987OS5H BB(3個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59075996OS4BB(3個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59076005OS3BB(4個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59076021OS3W-BB(3個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59076030OS3SBB(4個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59076039OS2SBB(4個)214 / 97
オープン
取扱い終了
返品不可
59076048OS8(3個)165 / 75
オープン
取扱い終了
返品不可
59076057OS7(4個)128 / 58
オープン
取扱い終了
返品不可
59076066OS6(5個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59076075OS5H(7個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59076091OS4(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59076100OS3(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59076109OS3S(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59076118OS2S(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
59076127OS5-GM(7個)108 / 49
オープン
取扱い終了
返品不可
59076136OS4-GM(8個)97 / 44
オープン
取扱い終了
返品不可
59076145OS3-GM(8個)55 / 25
オープン
取扱い終了
返品不可
59076161OS3S-GM(8個)25 / 11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする