BLUE HEAVEN MAGBRAKE

BLUE HEAVEN MAGBRAKE - スタジオオーシャンマーク

パーミングサイドの前方上面に配置したダイヤルは、リーリングやファイトで邪魔になりません。
ダイヤルの調整を小さくすることでクイックにブレーキ力の調整が可能です。電磁誘導マグネットブレーキシステムを採用し、キャスト全域でスプール回転速度に呼応したブレーキ力を発生します。
ネオジウム製大型マグネットを配置し、ブレーキ力の微調整を可能としたセッティング。
使用するフィールドやルアーが大きく変わる際は、マグネットの設置数を変えることでブレーキ力を大きく調整も可能です。スプールに防水カバーをドラグディスクには防水ゴムリングを取り付け、巻き上げ時は高い防水性を誇りながら優れたスプールフリーを維持する新しい防水システムを採用しました。
カーボンとステンレスの組み合わせは初動の滑らかさ、ドラグパワーの出しやすさに優れますが、摩擦熱が大きく発生します。
カーボンワッシャーには耐熱温度の高いアルコングリースを塗布し、ドラグディスクはステンレスとコンポジットした放熱形状のアルミベースを採用し耐熱/放熱設計を施しています。

MsDG(マイクロサンディング/ダークグレー)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59070265L105XH/R7257.1:1(132cm)15PE10-300m/8-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
59070281L105XH/L6607.3:1(135cm)14PE 8-300m/6-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
59070290L75XH/R6607.3:1(135cm)14PE 8-300m/6-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
59073686L105XH/R7257.1:1(132cm)15PE10-300m/8-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
59073695L105XH/L6607.3:1(135cm)14PE 8-300m/6-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
59073711L75XH/R6607.3:1(135cm)14PE 8-300m/6-400m
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする